Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS 45C-6.75-V Spring Back Valve 3/4in Clamp Rustfritt stål 145psi | AA2TJU 11A414

VNE STAINLESS 45C-6.75-V Spring Check Valve 3/4in Clamp Stainless Steel 145psi

På lager
Vare: AA2TJU Modell: 45C-6.75-VKryssreferanse: 11A414
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
4 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil
sertifisering3A
TilkoblingKlemme
Sprekktrykk1 til 3 psi
MaterialeT316L rustfritt stål
Maks. Press145 psi
MonteringsposisjonVertikal
Total lengde3.5 "
SetematerialeViton
FjærmaterialeT316 rustfritt stål
Overflatebehandling32 RA-ID
Temp. Område0 til 200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481302090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdeTemp. OmrådeTube SizePris
VNE STAINLESS 45C-6.5-V Fjær tilbakeslagsventil 1/2 tommers klemme rustfritt stål 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-VFjærkontrollventil3.5 "0 til 200 grader F1 / 2 "4 308 NOK
VNE STAINLESS 45C-61.0-V Spring Back Valve 1 Tommers klemme rustfritt stål 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VFjærkontrollventil4.125 "0 til 200 grader F1"5 300 NOK
VNE STAINLESS 45C-61.5-V Spring Back Valve 1.5in Clamp Rustfritt stål 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VFjærkontrollventil4 9 / 16 "0 til 200 grader F1.5 "5 363 NOK
VNE STAINLESS 45C-62.0-V Spring Back Valve 2 Tommers klemme rustfritt stål 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VFjærkontrollventil5 1 / 16 "0 til 200 grader F2"6 594 NOK
VNE STAINLESS 45C-62.5-V Spring Back Valve 2.5in Clamp Rustfritt stål 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VFjærkontrollventil5.375 "0 til 200 grader F2.5 "9 580 NOK
VNE STAINLESS 45C-63.0-V Spring Back Valve 3 Tommers klemme rustfritt stål 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VFjærkontrollventil6.125 "0 til 200 grader F3"12 076 NOK
VNE RUSTFRITT 45C-64.0-V tilbakeslagsventilfjær 4 tommers klemme 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420 45C-64.0-VFjærkontrollventil8.125 "32 grader til 200 grader F4"16 395 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 45C-6.75-V Spring Check Valve 3/4in Clamp Stainless Steel 145psi
4 950 NOK / enhet