Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HK Aluminium | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS VT3001A luftsliper 25000 rpm 0.3 HK aluminium

På lager
Vare: AH2HRM Modell: VT3001AKryssreferanse: 29CK36

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.00
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning4.0
Spennhylse1 / 4 "
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet25,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.3 HP
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.125 "
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-1 / 2 "
GasspedalSikkerhetsspak
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6396
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Girløs, sikkerhetsgasspak og bakeksos

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPTotal lengdePris
VIKING AIR TOOLS VT3012A Air Die Grinder 15000 rpm 0.33 HK Aluminium | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "2 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3001A luftsliper 25000 rpm 0.3 HK aluminium
1 467 NOK / enhet