Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line Sander 2-3/4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line Sander 2-3/4 x 11

På lager
Vare: AG6RTZ Modell: V101Kryssreferanse: 46D278

Få tak i det April 24, onsdag
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
5 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Straight-Line slipemaskin
Luftinntak90-100 psi
CFM @ full belastning4.0
Eksos Type3 / 8 "
Gratis hastighet2-3 / 4 "B x 11" L
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse1 / 4 "PT
Total lengde11 "
Pad ansiktstypeSelvklebende
Pad størrelse2-3 / 4 "B x 11" L
Nødvendig trykk4.0
GasspedalAvtrekker
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8205599000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePad størrelsePris
VIKING AIR TOOLS V100 Air Straight-line Sander 2-3/4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "B x 16" L4 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKING AIR TOOLS V101 Air Straight-line Sander 2-3/4 x 11
5 007 NOK / enhet