Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79275 ProPress Adapter 1-1/2 x 1-1/2 | AJ2JEQ 5UMC9

VIEGA MEGAPRESS 79275 ProPress Adapter 1-1/2 x 1-1/2

På lager
Vare: AJ2JEQ Modell: 79275Kryssreferanse: 5UMC9
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
502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeTrykk x MPT
MaterialeBronse
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79210 Adapter Low Lead Bronze P x Mnpt 1/2 Inch | AE6QGY 5UMA6 79210Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 8 "1 / 2 "81NOK
VIEGA LLC 79215 Adapter Lav bly Bronse P x ​​Mnpt 1/2 tomme | AE6QGZ 5UMA7 79215Bronse med lav blyTrykk x MNPT1 / 2 "1 / 2 "52NOK
VIEGA LLC 79220 Adapter Low Lead Bronze P x Mnpt 1/2 Inch | AE6QHA 5UMA8 79220Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 4 "1 / 2 "104NOK
VIEGA LLC 79225 Adapter Low Lead Bronze P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QHB 5UMA9 79225Bronse med lav blyTrykk x MNPT1 / 2 "3 / 4 "115NOK
VIEGA LLC 79230 Adapter Low Lead Bronze P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QHC 5UMC0 79230Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 4 "3 / 4 "93NOK
VIEGA LLC 79235 Adapter Low Lead Bronze P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QHD 5UMC1 79235Bronse med lav blyTrykk x MNPT1"3 / 4 "253NOK
VIEGA LLC 79240 Adapter Low Lead Bronze P x Mnpt 1 Inch | AE6QHE 5UMC2 79240Bronse med lav blyTrykk x MNPT3 / 4 "1"265NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79275 ProPress Adapter 1-1/2 x 1-1/2
502NOK / enhet