Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 Inch | AB3EDF 1RPN4

VIEGA MEGAPRESS 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 Inch

På lager
Vare: AB3EDF Modell: 77637Kryssreferanse: 1RPN4

Få tak i det April 26, Fredag
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 grader St. Albue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 77063 45 Degree Street Albue, kobber, Press-Fit X Ftg, 1 1/4 tommer X 1 1/4 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJG 48RH50 77063Street Albue1-1 / 4 "1-1 / 4 "284NOK
VIEGA LLC 77058 45 Degree Street Albue, kobber, Press-Fit X Ftg, 1 tommer x 1 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJH 48RH49 77058Street Albue1"1"186NOK
VIEGA LLC 77073 45 Degree Street Albue, kobber, Press-Fit X Ftg, 2 tommer x 2 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJJ 48RH52 77073Street Albue2"2"658NOK
VIEGA LLC 77053 45 Degree Street Albue, Kobber, Press-Fit X Ftg, 3/4 tommer X 3/4 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJK 48RH48 77053Street Albue3 / 4 "3 / 4 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77637 Elbow Ftg x P 1/2 x 1/2 Inch
42NOK / enhet