Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25486 Tee Karbonstål 1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 | AH3GLW 31XK07

VIEGA MEGAPRESS 25486 Tee Carbon Steel 1-1/4 x 1-1/4 x 1/2

På lager
Vare: AH3GLW Modell: 25486Kryssreferanse: 31XK07
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
613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
SamsvarANSI / CSA LC-4
TilkoblingstypeTrykk x Trykk x FPT
MaterialeKarbonstål
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size1-1 / 2 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6101
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 tomme | AC6WQX 36N793 25301CSAPress1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "315NOK
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAPress3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "333NOK
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 tomme | AC6WQZ 36N795 25311CSAPress1 "x 1" x 1 "1"394NOK
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 tomme | AC6WRA 36N796 25316CSAPress1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "670NOK
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 tomme | AC6WRB 36N797 25321CSAPress1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "769NOK
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAPress2 "x 2" x 2 "2"1 282 NOK
VIEGA LLC 25351 Tee Carbon Steel 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05 25351ANSI / CSA LC-4Trykk x Trykk x Trykk1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25486 Tee Carbon Steel 1-1/4 x 1-1/4 x 1/2
613NOK / enhet