Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20819 Xl-c Adapter P x Fnpt 2-1/2 tommer | AD9EEJ 4RCJ9

VIEGA MEGAPRESS 20819 Xl-c Adapter P x Fnpt 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AD9EEJ Modell: 20819Kryssreferanse: 4RCJ9
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
2 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeTrykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200035
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 20829 Xl-c Adapter Kobber P x Fnpt 3 Tommer3 Tommer | AD9EEK 4RCK1 208293"3"4 174 NOK
VIEGA LLC 20839 Xl-c Adapter Kobber P x Fnpt 4 Tommer4 Tommer | AD9EEL 4RCK2 208394"4"5 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20819 Xl-c Adapter P x Fnpt 2-1/2 tommer
2 471 NOK / enhet