Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20753 kobling uten stopp P x P 4 x 4 tommer | AB3ECP 1RPH8

VIEGA MEGAPRESS 20753 Kobling uten stopp P x P 4 x 4 tommer

På lager
Vare: AB3ECP Modell: 20753Kryssreferanse: 1RPH8

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling Ingen stopp
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20743 Kobling uten stopp Kobber P x P | AB3ECM 1RPH6 207432.5 "1 084 NOK
VIEGA LLC 20748 kobling uten stopp P x P 3 x 3 tommer | AB3ECN 1RPH7 207483"1 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20753 Kobling uten stopp P x P 4 x 4 tommer
1 959 NOK / enhet