Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20678 Elbow 90 Degree Copper Ftg x P 4 x 4 Inch | AB3EDJ 1RPP3

VIEGA MEGAPRESS 20678 Albue 90 grader kobber Ftg x P 4 x 4 tommer

På lager
Vare: AB3EDJ Modell: 20678Kryssreferanse: 1RPP3
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
3 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 grader St. Albue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.84
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20668 Elbow 45 Degree x L-s 90 Degree Ftg x P | AB3EDG 1RPP1 206682.5 "1 754 NOK
VIEGA LLC 20673 Elbow 45 Degree Ftg x P | AB3EDH 1RPP2 206733"2 617 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20678 Albue 90 grader kobber Ftg x P 4 x 4 tommer
3 092 NOK / enhet