Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20663 Albue 45 grader kobber P x P 4 x 4 tommer | AB3EDE 1RPN3

VIEGA MEGAPRESS 20663 Albue 45 grader kobber P x P 4 x 4 Tommer

På lager
Vare: AB3EDE Modell: 20663Kryssreferanse: 1RPN3

Få tak i det April 25, Torsdag
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
2 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders albue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.93
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20653 Albue 45 grader x Ls 90 grader kobber P x P | AB3EDC 1RPN1 206532.5 "1 489 NOK
VIEGA LLC 20658 Albue P x ​​P 3 x 3 tommer | AB3EDD 1RPN2 206583"2 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20663 Albue 45 grader kobber P x P 4 x 4 Tommer
2 940 NOK / enhet