Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 20643 Albue 90 grader kobber Ftg x P 3 x 3 tommer | AB3ECZ 1RPL2

VIEGA MEGAPRESS 20643 Albue 90 grader kobber Ftg x P 3 x 3 tommer

På lager
Vare: AB3ECZ Modell: 20643Kryssreferanse: 1RPL2

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 grader St. Albue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
VIEGA LLC 20638 Albue 90 Degree Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 tomme | AB3ECY 1RPL1 206382.5 "2 359 NOK
VIEGA LLC 20648 Albue 90 Degree Ftg x P 4 x 4 In | AB3EDA 1RPL3 206484"3 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20643 Albue 90 grader kobber Ftg x P 3 x 3 tommer
2 866 NOK / enhet