VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In | AD4PQU 42W350

VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In

På lager
Vare: AD4PQU Modell: PT-Cut Master A-80Kryssreferanse: 42W350

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlasma Cutter
Kabellengde35ft.
Skjærekapasitet1 / 2 "
utformingelektronisk
Input100 Amps
Inngangsspenning220/440
Generell dybde31 "
Total høyde21 "
Samlet bredde13 "
PSI75
Vurdert utgang80 A / t

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.02
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8515290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitetGenerell dybdePris
VICTOR PT-Cut Master A-120 automatisk plasmaskjæresystem 5/8 tommer | AD4PQV 42W351 PT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "95 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR PT-Cut Master A-80 Auto Plasma Cutting System 1/2 In
77 823 NOK / enhet