VESTIL VSC-SSC-185 Oppbevaringsskap, 185 søppelkasser, 24 x 84 tommer Størrelse | AG8BYY

VESTIL VSC-SSC-185 oppbevaringsskap, 185 skuffer, 24 x 84 tommers størrelse

På lager
Vare: AG8BYY Modell: VSC-SSC-185

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Justerbare hyllerJa
FARGEGrå, gul
Dybde24 "
dørkapasitet650 lbs.
Passer Høyde6 ft.
RammematerialeStål
Høyde84 "
Lengde24 "
låsbarJa
MaterialeStål, plast
Materiell tykkelse14 ga.
MåleenheterHVER
Antall hylle3
Antall A Style-binger80
Antall B-beholdere90
Antall søppelkasser185
Antall rom185
Antall dører2
Antall E-stilbeholdere9
Hyllekapasitet500 lbs.
HyllematerialeStål
Størrelser inkludererA-stilskuffer (80) - 4" x 5" x 3", B-stilskuffer (90) - 4" x 7" x 3", D-stilskuffer (6) - 8" x 15" x 7", og E Stilbeholdere (9) - 16" x 15" x 7"
Totalt antall kasser185
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 300.6
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSøppeltypeKapasitetAntall hylleAntall A Style-bingerAntall B-beholdereAntall søppelkasserAntall D-stilbeholderePris
VESTIL VSC-3501-102 Oppbevaringsskap, 102 søppelkasser, 36 x 72 tommer Størrelse | AG8BYR VSC-3501-102Stål, plast--34848102-47 204 NOK
RFQ
VESTIL VSC-3501-132 Oppbevaringsskap, 132 søppelkasser, 36 x 72 tommer Størrelse | AG8BYT VSC-3501-132Stål, plast--348481321248 651 NOK
RFQ
VESTIL VSC-3501-NB Oppbevaringsskap, 36 x 72 tommer størrelse, tilpasset | AG8BYU VSC-3501-NBStål-------31 813 NOK
RFQ
VESTIL VSC-JC-137 Oppbevaringsskap, 137 søppelkasser, 24 x 78 tommer Størrelse | AG8BYV VSC-JC-137Stål, plast--36464137-58 818 NOK
RFQ
VESTIL VSC-JC-171 Oppbevaringsskap, 171 søppelkasser, 24 x 78 tommer Størrelse | AG8BYW VSC-JC-171Stål, plast---64641711363 213 NOK
RFQ
VESTIL VSC-JC-NB Oppbevaringsskap, 24 x 78 tommer størrelse, tilpasset | AG8BYX VSC-JC-NBStål-------41 378 NOK
VESTIL VSC-SSC-227 Oppbevaringsskap, 227 søppelkasser, 24 x 84 tommer Størrelse | AG8BYZ VSC-SSC-227Stål, plast---80902271864 588 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VSC-SSC-185 oppbevaringsskap, 185 skuffer, 24 x 84 tommers størrelse
63 199 NOK / enhet