VESTIL VSC-3501-102 Oppbevaringsskap, 102 søppelkasser, 36 x 72 tommer Størrelse | AG8BYR

VESTIL VSC-3501-102 oppbevaringsskap, 102 skuffer, 36 x 72 tommers størrelse

Vare: AG8BYR Modell: VSC-3501-102
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

47 204 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Justerbare hyllerJa
FARGEGrå, gul
Dybde24 "
dørkapasitet650 lbs.
Passer Høyde6 ft.
RammematerialeStål
Høyde72 "
Lengde24 "
låsbarJa
MaterialeStål, plast
Materiell tykkelse14 ga.
MåleenheterHVER
Antall hylle3
Antall A Style-binger48
Antall B-beholdere48
Antall søppelkasser102
Antall rom102
Antall dører2
Hyllekapasitet900 lbs.
HyllematerialeStål
Størrelser inkludererA-stilbeholdere (48) - 4" x 5" x 3", B-stilskuffer (48) - 4" x 7" x 3", og E-stilbeholdere (6) - 16" x 15" x 7"
Totalt antall kasser102
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 191.25
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSøppeltypeKapasitetAntall hylleAntall A Style-bingerAntall B-beholdereAntall søppelkasserAntall D-stilbeholderePris
VESTIL VSC-3501-132 Oppbevaringsskap, 132 søppelkasser, 36 x 72 tommer Størrelse | AG8BYT VSC-3501-132Stål, plast--348481321248 651 NOK
RFQ
VESTIL VSC-3501-NB Oppbevaringsskap, 36 x 72 tommer størrelse, tilpasset | AG8BYU VSC-3501-NBStål-------31 813 NOK
RFQ
VESTIL VSC-JC-137 Oppbevaringsskap, 137 søppelkasser, 24 x 78 tommer Størrelse | AG8BYV VSC-JC-137Stål, plast--36464137-58 818 NOK
RFQ
VESTIL VSC-JC-171 Oppbevaringsskap, 171 søppelkasser, 24 x 78 tommer Størrelse | AG8BYW VSC-JC-171Stål, plast---64641711363 213 NOK
RFQ
VESTIL VSC-JC-NB Oppbevaringsskap, 24 x 78 tommer størrelse, tilpasset | AG8BYX VSC-JC-NBStål-------41 378 NOK
VESTIL VSC-SSC-185 Oppbevaringsskap, 185 søppelkasser, 24 x 84 tommer Størrelse | AG8BYY VSC-SSC-185Stål, plast--38090185-63 199 NOK
VESTIL VSC-SSC-227 Oppbevaringsskap, 227 søppelkasser, 24 x 84 tommer Størrelse | AG8BYZ VSC-SSC-227Stål, plast---80902271864 588 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VSC-3501-102 oppbevaringsskap, 102 skuffer, 36 x 72 tommers størrelse
47 204 NOK / enhet