Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SHOPT-N vinylbutikkbillettholder, neon, 25-pakning, 13-3/8 x 10-1/2 tomme x 1/16 tomme klar

På lager
Vare: AG7YUH Modell: SHOPT-N

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle billettinnehaver
FARGEFjern
Dybde13.375 "
utformingToppbelastning
Høyde0.06 "
Lengde13.375 "
LasterGod
MaterialeVinyl
MåleenheterKARTONG
Pack Size25 kartong
StilNeon
Bruk med standard papirlengde11 "
Bruk med standard papirbredde8.5 "
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)0.16
Skipets lengde (cm)33.97
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode3926908700
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePack SizeStilBreddePris
VESTIL SHOPT-HS billettholder, hengende stropp, 15-pakning, 14-1/16 tomme x 10-1/2 tomme x 1/16 tomme klar | AG7YUF BUTIK-HS14.0625 "0.06 "15-kartongHengende stropp10.5 "1 263 NOK
VESTIL SHOPT-M Magnetic Shop Billettholder | AG7YUG BUTIK-M-0.06 "--9 11 / 16 "2 103 NOK
VESTIL SHOPT-P billettholder, standard, 50 pakke, 11-11/16 tommer x 9-11/16 tommer x 1/16 tommer Klar | AG7YUJ BUTIK-P11.6875 "0.06 "50-kartongstandard9.69 "1 331 NOK
VESTIL SHOPT-S billettholder, sidehengende øye, 25-pakning, 9-7/8 tommer x 12-1/8 tommer x 1/16 tommer Klar | AG7YUK BUTIK-S40.12 "0.06 "25 kartongHengende øye12.12 "886NOK
VESTIL SHOPT-T billettholder, topphengende øye, 25-pakning, 12-3/8 tommer x 9-5/8 tommer x 1/16 tommer Klar | AG7YUL SHOPT-T12.375 "0.06 "25 kartongHengende øye9.62 "986NOK
VESTIL SHOPT-Z Zip Seal Shop billettholdere | AG7YUM SHOPT-Z13.0625 "0.06 "15-kartongGlidelås9.75 "1 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SHOPT-N vinylbutikkbillettholder, neon, 25-pakning, 13-3/8 x 10-1/2 tomme x 1/16 tomme klar
1 701 NOK / enhet