VESTIL SDOL-4 Steel Dolly, sett 4 inkludert, 8 tommers lengde x 8 tommers bredde

På lager
Vare: AG7YPF Modell: SDOL-4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.2"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse2 "x 0.75"
Type hjulSving
Hjulbredde3 / 4 "
FARGESvart
Dekkhøyde3 5 / 8 "
Dybde8"
Høyde3.63 "
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterSET
Antall hjul4
Pack Size4
Størrelse8 "x 8"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hjulPack SizePris
VESTIL SDOL-2 stål dolly, sett 2 inkludert, 8 tommers lengde x 8 tommers bredde | AG7YPE SDOL-222857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SDOL-4 Steel Dolly, sett 4 inkludert, 8 tommers lengde x 8 tommers bredde
1 601 NOK / enhet