VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto hite Cart, 800 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 40 tommer Størrelse | AG7YMR

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto hite Cart, 800 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 40 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YMR Modell: SCSC-800-2040

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1"
Høyde35.5 "
Lengde48 "til 0.5"
Senket høyde14 1 / 2 "
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall hjul2
Antall fjærer2
Plattform Lengde40 "
Plattformbredde20 "
Hevet høyde31 1 / 8 "
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.6
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetAntall fjærerPlattform LengdePris
VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto hite Cart, 400 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 32 tommer Størrelse | AG7YMN SCSC-400-2032400 lbs.132 "14 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto hite Cart, 800 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 40 tommer størrelse
16 292 NOK / enhet