VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto hite Cart, 400 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 32 tommer Størrelse | AG7YMN

VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto hite Cart, 400 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 32 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YMN Modell: SCSC-400-2032

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet400 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1"
Høyde30.5 "
Lengde40 "
Senket høyde13 3 / 4 "
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall hjul2
Antall fjærer1
Plattform Lengde32 "
Plattformbredde20 "
Hevet høyde30 3 / 8 "
Bredde19.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.85
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)50.17
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetAntall fjærerPlattform LengdePris
VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto hite Cart, 800 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 40 tommer Størrelse | AG7YMR SCSC-800-2040800 lbs.240 "16 292 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto hite Cart, 400 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 32 tommer størrelse
14 961 NOK / enhet