VESTIL PLID-D-25 Polyetylen Heavy Duty D-stil traktlokk, svart

På lager
Vare: AG7XDF Modell: PLID-D-25

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende beholderlokk
FARGESvart
Dybde38.5 "
utforminghengslet
Høyde2.88 "
Lengde38.5 "
LokkstilD-stil
Materialepolyetylen
Maks. Temp.150 grader
MåleenheterHVER
Antall stykker1
Bruk med1/4 kub. yd. Hopper
Bredde21.25 "
Fungerer medD-25-LD, D-25-MD, D-25-HD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)53.98
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHøydeLengdeMaterialeMaks. Temp.Antall stykkerBruk medPris
VESTIL PLID-H-50-BU Beholderlokk, Blå Passer 13-1/2 kubikkfot | AC2HDY 2KEW6 PLID-H-50-BU28 "Blå9"54 "HDPE--13 1/2 kub. ft.-
RFQ
VESTIL PLID-H-150 Polyetylen Heavy Duty H-stil Beholderlokk, Svart | AD7BDA 4DB11 PLID-H-15042.5 "Svart9"40.25 "polyetylen150 grader21 1/2 kub. yd. Hopper3 818 NOK
VESTIL PLID-D-100 Polyetylen Heavy Duty D-stil traktlokk, svart | AG7XCY PLID-D-10041.25 "Svart3"59 "polyetylen150 grader11 cu. yd. Hopper2 590 NOK
VESTIL PLID-D-150 Polyetylen Heavy Duty D-stil Beholderlokk, Svart | AG7XDA PLID-D-15043.25 "Svart2.88 "66.5 "polyetylen150 grader11 1/2 kub. yd. Hopper3 305 NOK
VESTIL PLID-D-200 Polyetylen Heavy Duty D-stil Beholderlokk, Svart | AG7XDD PLID-D-20056.5 "Svart2.88 "66.5 "polyetylen150 grader22 cu. yd. Hopper3 578 NOK
VESTIL PLID-D-250 Polyetylen Heavy Duty D-stil beholderlokk, svart | AG7XDG PLID-D-25069.5 "Svart2.88 "38.5 "polyetylen150 grader22 1/2 kub. yd. Hopper4 552 NOK
VESTIL PLID-D-25-BU Blå polylokk | AG7XDL PLID-D-25-BU21 1 / 4 "-2 7 / 8 "38 1 / 2 "--1-1 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLID-D-25 Polyetylen Heavy Duty D-stil traktlokk, svart
1 888 NOK / enhet