VESTIL PLDL-ADJ-10PN Justerbar Panel Dolly, 600 Lb. Kapasitet, 21 tommer x 15 tommer x 11.5 tommer Størrelse | AG7XBW

VESTIL PLDL-ADJ-10PN Justerbar Panel Dolly, 600 Lb. Kapasitet, 21 tommer x 15 tommer x 11.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XBW Modell: PLDL-ADJ-10PN

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart panel Dolly
Kapasitet600 lbs.
Hjulstørrelse10 "x 3 1 / 4"
Type hjulStiv pneumatisk
FARGEGul
Dybde20.875 "
Høyde11.5 "
Lengde20.75 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Antall hjul2
Plateoverflatehøyde6 3 / 4 "
Plateoverflatelengde15 "
PlattformstilÅpen
Støttearm innvendig lengde11 "
Brukbar bredde9"
Bruk medPaneler
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialePneumatisk
Hjul TypeRigid
Hjulbredde3.25 "
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)52.71
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeHjulstørrelseType hjulDybdeHøydePris
VESTIL PLDL-ADJ-10FF Justerbar Panel Dolly, 500 Lb. Kapasitet, 21 tommer x 15 tommer x 11.5 tommer Størrelse | AG7XBV PLDL-ADJ-10FF500 lbs.Skum fylt10 "x 3 1 / 8"Rigid20.875 "11.5 "4 737 NOK
VESTIL PLDL-ADJ-8GFN Justerbar Panel Dolly, 1000 Lb. Kapasitet, plast | AG7XBX PLDL-ADJ-8GFN1000 lbs.Glassfylt nylon8 "x 2"Rigid19.25 "10.5 "4 309 NOK
VESTIL PLDL-ADJ-8MR Justerbar Panel Dolly, 1000 Lb. Kapasitet, Mugg-på-gummi | AG7XBY PLDL-ADJ-8MR1000 lbs.Form på gummi8 "x 2"Rigid19.25 "10.5 "4 423 NOK
VESTIL PLDL-ADJ-8PS Justerbar Panel Dolly, 1000 Lb. Kapasitet, poly-på-stål | AG7XBZ PLDL-ADJ-8PS1000 lbs.Poly på stål8 "x 2"Rigid19.25 "10.5 "4 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLDL-ADJ-10PN Justerbar Panel Dolly, 600 Lb. Kapasitet, 21 tommer x 15 tommer x 11.5 tommer størrelse
4 409 NOK / enhet