VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Capacity, Blue, 47-1/4 Inch Width | AG7WKX

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapasitet, blå, 47-1/4 tommers bredde

På lager
Vare: AG7WKX Modell: MULTI-C

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder med flere høyder
Kapasitet2500 lbs.
FARGEBlå
Døråpningshøyde2.75 "
Døråpningsbredde74.5 "
Sammenfoldet beholderhøyde2 3 / 4 "
Brettet beholderlengde8 3 / 4 "
Brettet containerbredde74 1 / 2 "
Gaffelåpningssenter14 1/8", 19"
Gaffelåpningshøyde3 7 / 8 "
Gaffelåpningsbredde8 5/16", 13 1/8"
Høyde37.5 "
Lengde31.5 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Utendørs lagringsmaterialePlast
Generell dybde31.5 "
Total høyde37.5 "
Samlet bredde47.25 "
Høyde på pallebunn5 7 / 8 "
Lengde på pallebunn31 3 / 8 "
Bredde på pallebunn47 3 / 16 "
Lagringskapasitet9.26 sq ft.
Oppbevaringsplass24.7 cu. ft.
Bredde47.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)120.02
HS kode3923100000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapasitet, blå, 47-1/4 tommers bredde
8 188 NOK / enhet