VESTIL MT-2448-LP lavprofil mekanisk stolpebord, 24 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WJA Modell: MT-2448-LP

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dekks tykkelse1 / 4 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde23.94 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde49.88 "
Løft per rotasjon med tung last1 / 8 "
Løft per rotasjon med lett last5 / 16 "
Senket høyde23 15 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42.19 "
Maks. Reiseavstand18 1 / 4 "
Maks. Reiseavstand (ft.)18-5 / 16 tommer
MåleenheterHVER
Min. Høyde23.94 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall innlegg4
Antall pumper på høy innstilling58
Antall pumper på lav innstilling146
OperasjonHåndbok
DriftstypeHåndbok
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
BærbarJa
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde42 3 / 16 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 156.15
Skipets høyde (cm)60.17
Skipets lengde (cm)140.97
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBatterier inkludertBatterilader inkludertStrømkildeSpenningBreddeHøydeLengdePris
VESTIL MT-2436-LP Lavprofil mekanisk stolpebord, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WHR MT-2436-LP24 "Nei-Håndbok-24 "23.94 "37.88 "20 187 NOK
VESTIL MT-2436-LP-AC lavprofil vekselstrømstolpebord, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "NeiNeiElektrisk115V AC24 "23.94 "38.06 "64 172 NOK
VESTIL MT-2442-LP Mekanisk stolpebord med lav profil, 24 tommer x 42 tommer størrelse | AG7WHX MT-2442-LP24 "Nei-Håndbok-24 "23.94 "43.88 "24 397 NOK
VESTIL MT-2442-LP-AC lavprofil vekselstrømstolpebord, 24 tommer x 42 tommer størrelse | AG7HVORFOR MT-2442-LP-AC24 "NeiNeiElektrisk115V AC24 "23.94 "43.88 "67 508 NOK
VESTIL MT-2442-LP-DC lavprofil likestrømsstolpebord, 24 tommer x 42 tommer størrelse | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "JaJaElektrisk12V DC24 "23.94 "43.88 "67 508 NOK
VESTIL MT-2448-LP-AC lavprofil vekselstrømstolpebord, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "NeiNeiElektrisk115V AC24 "23.94 "49.88 "70 144 NOK
VESTIL MT-2448-LP-DC lavprofil likestrømsstolpebord, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7WJC MT-2448-LP-DC24 "-JaElektrisk12V DC24 "23.94 "49.88 "70 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MT-2448-LP lavprofil mekanisk stolpebord, 24 tommer x 48 tommer størrelse
26 916 NOK / enhet