VESTIL MT-2442-LP-AC lavprofil vekselstrøm stolpebord, 24 tommer x 42 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WHY Modell: MT-2442-LP-AC

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Batterilader inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dekks tykkelse1 / 4 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Håndholdt kontrollspenning24V
Høyde23.94 "
Lengde43.88 "
Senket høyde23 15 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42.19 "
Maks. Reiseavstand18 1 / 4 "
Maks. Reiseavstand (ft.)18 inn.
MåleenheterHVER
Min. Høyde23.94 "
Motor HP1 / 2 hk
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall innlegg4
OperasjonAC
Fase1
Plattform Lengde42 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
BærbarJa
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde42 3 / 16 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Spenning115V AC
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 158.85
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBatterier inkludertBatterilader inkludertStrømkildeSpenningBreddeHøydeLengdePris
VESTIL MT-2436-LP Lavprofil mekanisk stolpebord, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WHR MT-2436-LP24 "Nei-Håndbok-24 "23.94 "37.88 "20 187 NOK
VESTIL MT-2436-LP-AC lavprofil vekselstrømstolpebord, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "NeiNeiElektrisk115V AC24 "23.94 "38.06 "64 172 NOK
VESTIL MT-2442-LP Mekanisk stolpebord med lav profil, 24 tommer x 42 tommer størrelse | AG7WHX MT-2442-LP24 "Nei-Håndbok-24 "23.94 "43.88 "24 397 NOK
VESTIL MT-2442-LP-DC lavprofil likestrømsstolpebord, 24 tommer x 42 tommer størrelse | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "JaJaElektrisk12V DC24 "23.94 "43.88 "67 508 NOK
VESTIL MT-2448-LP Lavprofil mekanisk stolpebord, 24 tommer x 48 tommer størrelse | AG7WJA MT-2448-LP24 "Nei-Håndbok-24 "23.94 "49.88 "26 916 NOK
VESTIL MT-2448-LP-AC lavprofil vekselstrømstolpebord, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "NeiNeiElektrisk115V AC24 "23.94 "49.88 "70 144 NOK
VESTIL MT-2448-LP-DC lavprofil likestrømsstolpebord, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7WJC MT-2448-LP-DC24 "-JaElektrisk12V DC24 "23.94 "49.88 "70 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MT-2442-LP-AC lavprofil vekselstrøm stolpebord, 24 tommer x 42 tommer størrelse
67 508 NOK / enhet