Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL ISEAL-7T Impulse Bag Sealer, 7.5 tommers forseglingsbredde | AG7UPH

VESTIL ISEAL-7T Impulse Bag Sealer, 7.5 tommers forseglingsbredde

På lager
Vare: AG7UPH Modell: ISEAL-7T

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpulse Bag Sealer
FARGEBlå
Høyde6 1 / 4 "
Lengde3"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Sealer DesignHåndbok
Tetningsbredde7 1 / 2 "
Spenning110V
Wattstyrke300W
Watts300
Bredde12 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)31.43
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTetningsbreddeBreddePris
VESTIL ISEAL-11T Impulse Bag Sealer, 11.5 tommers forseglingsbredde | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "1 945 NOK
VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Sealer, 15.5 tommers forseglingsbredde | AG7UPG ISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "2 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ISEAL-7T Impulse Bag Sealer, 7.5 tommers forseglingsbredde
1 288 NOK / enhet