VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Sealer, 15.5 tommers forseglingsbredde | AG7UPG

VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Sealer, 15.5 tommers forseglingsbredde

På lager
Vare: AG7UPG Modell: ISEAL-15T

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpulse Bag Sealer
FARGEBlå
Høyde6 3 / 4 "
Lengde3 3 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Sealer DesignHåndbok
Tetningsbredde15 1 / 2 "
Spenning110V
Wattstyrke600W
Watts600
Bredde21 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)8.57
Skipets bredde (cm)54.93
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTetningsbreddeBreddePris
VESTIL ISEAL-11T Impulse Bag Sealer, 11.5 tommers forseglingsbredde | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "1 945 NOK
VESTIL ISEAL-7T Impulse Bag Sealer, 7.5 tommers forseglingsbredde | AG7UPH ISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "1 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Sealer, 15.5 tommers forseglingsbredde
2 433 NOK / enhet