VESTIL CYL-P-8 Sylinder Caddy, 8 Sylindret Max | AG7PUJ

VESTIL CYL-P-8 Sylinder Caddy, 8 Sylindret Maks

På lager
Vare: AG7PUJ Modell: CYL-P-8

Få tak i det April 24, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltrucksylinder Caddy
Kapasitet800 lbs.
FARGEBlå
passer8 sylindere
Høyde35.25 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde46.38 "
MaterialeStål
Maks. Sylinder Dia.9 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Antall hjulnone
Bruk medGaffeltruck
Bredde38.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.25
Skipets høyde (cm)89.54
Skipets lengde (cm)117.79
Skipets bredde (cm)97.16
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetpasserLengdeBruk medBreddeFor gaffeltykkelseFor gaffelbreddePris
VESTIL CYL-P-4 Sylinder Caddy, 4 Sylindret Maks | AG7PUE CYL-P-4Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.4 sylindere24.5 "Gaffeltruck38.25 "2.5 "9.13 "7 501 NOK
VESTIL CYL-P-4-LUG Sylinder Pall, 4 Sylindret/talje Connect | AG7PUF CYL-P-4-LUGCylinder Caddy overhead Lifting Assembly800 lbs.4 sylindere24.5 "Gaffeltruck38.25 "--10 378 NOK
RFQ
VESTIL CYL-P-6 Sylinder Caddy, 6 Sylindret Max | AG7PUG CYL-P-6Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.6 sylindere35.44 "Gaffeltruck38.25 "--9 205 NOK
VESTIL CYL-P-6-LUG Sylinder Pall, 6 Sylindret/talje Connect | AG7PUH CYL-P-6-LUGCylinder Caddy overhead Lifting Assembly800 lbs.6 sylindere35.44 "Gaffeltruck38.25 "--12 026 NOK
VESTIL CYL-P-8-LUG Sylinderpall, 8-sylindret/talje Connect | AG7PUK CYL-P-8-LUGCylinder Caddy overhead Lifting Assembly800 lbs.8 sylindere46.38 "Gaffeltruck38.25 "--12 856 NOK
VESTIL CYL-TRUCK-6 Sylindret Caddy Truck, 6 Sylinder/trinser | AG7PUV CYL-TRUCK-6Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.6 sylindere51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "11 582 NOK
VESTIL CYL-TRUCK-8 Sylindret Caddy Truck, 8 Sylinder/trinser | AG7PUW CYL-TRUCK-8Gaffeltrucksylinder Caddy800 lbs.8 sylindere62.88 "-38.25 "--16 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-P-8 Sylinder Caddy, 8 Sylindret Maks
10 092 NOK / enhet