VESTIL ACURT-108 Heavy Duty luftgardin i stål, 108 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige | AG7LBT

Vestil ACURT-108 Heavy Duty luftgardin i stål, 108 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige

Vare: AG7LBT Modell: ACURT-108
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

87 340 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
CFM høyCFM 8016
CFM LavCFM 2457
FARGEBeige
Dybde13 "
Passer døråpningshøyde12 ft.
Passer døråpningsbredde108 "
Måler (stål)20
Høyde16 "
Lengde13 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse20 ga.
Maks. Dørhøyde144 "
Maks. Dørbredde108 "
MåleenheterHVER
Motor HP3 / 4 hk
Spenning120V
Bredde108 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)274.32
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM høySpenningBreddePris
VESTIL ACURT-120 Heavy Duty luftgardin i stål, 120 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige | AG7LBU ACURT-120CFM 9955120V120 "89 701 NOK
RFQ
VESTIL ACURT-36 Heavy Duty luftgardin i stål, 36 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige | AG7LBV ACURT-36CFM 2672115 / 120V36 "30 367 NOK
VESTIL ACURT-48 Heavy Duty luftgardin i stål, 48 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige | AG7LBW ACURT-48CFM 4611120V48 "32 987 NOK
VESTIL ACURT-60 Heavy Duty luftgardin i stål, 60 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige | AG7LBX ACURT-60CFM 5763120V60 "35 135 NOK
VESTIL ACURT-72 Heavy Duty luftgardin i stål, 72 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige | AG7LBY ACURT-72CFM 5344115 / 120V72 "60 306 NOK
RFQ
VESTIL ACURT-96 Heavy Duty luftgardin i stål, 96 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige | AG7LBZ ACURT-96CFM 9222115 / 120V96 "64 916 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil ACURT-108 Heavy Duty luftgardin i stål, 108 x 12 tommer størrelse, 3/4 HK, beige
87 340 NOK / enhet