Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT AMERICAN 21238 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand M9-1.00mm | AC2XPR 2NWY6

VERMONT AMERICAN 21238 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand M9-1.00mm

På lager
Vare: AC2XPR Modell: 21238Kryssref: 2NWY6

Få tak i det April 26, Fredag
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Die
Hex størrelse1"
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Tonehøyde1.00mm
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse0.37 "
TrådretningIkke sant
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
VERMONT AMERICAN 20760 Hexagon Die Carbon Steel Høyre #6-32 Nc | AC2XMV 2NWP8 20760321 / 2 "0.37 "NC87NOK
VERMONT AMERICAN 20761 Hexagon Die Carbon Steel Høyre #8-32 Nc | AC2XMW 2NWP9 20761321 / 2 "0.37 "NC87NOK
VERMONT AMERICAN 20762 Hexagon Die Carbon Steel Høyre #10-24 Nc | AC2XMX 2NWR1 20762241 / 2 "0.37 "NC87NOK
VERMONT AMERICAN 20763 Hexagon Die Carbon Steel Høyre #10-32 Nf | AC2XMY 2NWR2 20763321 / 2 "0.37 "NF87NOK
VERMONT AMERICAN 20764 Hexagon Die Carbon Steel Høyre #12-24 Nc | AC2XMZ 2NWR3 20764241 / 2 "0.37 "NC86NOK
VERMONT AMERICAN 20765 Hexagon Die Carbon Steel Høyre #14-20 Nc | AC2XNA 2NWR4 20765201 / 2 "0.37 "NS46NOK
VERMONT AMERICAN 20770 Hexagon Die Carbon Steel Høyre 5/16-18 Nc | AC2XNC 2NWR6 20770185 / 16-180.37 "NC118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT AMERICAN 21238 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand M9-1.00mm
70NOK / enhet