Søppelskap

filtre

Beholderskap er ideelle for sikker lagring eller transport av ulike materialer, deler og elektroniske digitale komponenter som brukes i industrielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg...Les mer

OIL SAFE -

Oppbevaringsskap

StilModellHøydeBreddeDybdePris (eks. mva)
A93002072 "48 "24 "65 134NOK
B93000572 "36 "24 "35 138NOK
C93001078 "36 "36 "49 343NOK
STACKBIN -

Seksjonsstablebeholderenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
A3-56SSBBin12 281NOK
B3-415SSPBBin19 544NOK
C3-324SSBBin17 167NOK
D3-235SSBBin16 541NOK
E3-418SSBBin22 020NOK
F3-230SSPBBin16 490NOK
G3-418SSPBBin22 269NOK
H3-235SSPBBin18 489NOK
I3-412SSMBBin18 943NOK
J3-510SSPBBin20 373NOK
K3-415SSBBin17 596NOK
L3-5028SSBBin17 779NOK
M3-415SSMBBin21 655NOK
N3-230SSPBBin16 490NOK
O3-332SSPBBin24 124NOK
P3-328SSPBBin21 651NOK
Q3-328SSBBin20 394NOK
R3-58SSMBBin19 516NOK
S3-250SSBBin24 183NOK
T3-324SSPBBin19 877NOK
U3-240SSBSøppel enhet18 687NOK
V3-240SSBSøppel enhet18 687NOK
W3-328SSBSøppel enhet20 394NOK
X3-418SSMBSøppel enhet24 483NOK
Y3-235SSBSøppel enhet16 541NOK
JAMCO -

Søppelskap

StilModellDør TypeLås TypeSamlet breddeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
ADK236-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "1834 827NOK
BDK260-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "2746 797NOK
CDK248-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "2738 644NOK
DDF260-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "19963 782NOK
EDP260-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "18769 130NOK
FDZ236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "13247 551NOK
GDE236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "13634 722NOK
HDZ260-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "21467 761NOK
IDF236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "12245 862NOK
JDE260-BLsolid3 pkt. Låsesystem60 "23068 666NOK
KDP236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "11445 514NOK
LDZ248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "17357 202NOK
MDE248-BLsolid3 pkt. Låsesystem48 "17649 812NOK
NDF248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "16358 323NOK
ODP248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "15543 485NOK
JAMCO -

Søppel- og hylleskap

StilModellDør TypeLås TypeSamlet breddeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
ADH236-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "829 848NOK
BDY236-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "1634 776NOK
CDY248-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "2040 579NOK
DDH248-BLClearview3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "1241 580NOK
EDW248-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "1637 561NOK
FDU248-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "8446 963NOK
GDA260-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem60 "-41 155NOK
GDA248-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem48 "-32 391NOK
HDW236-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "1236 605NOK
RFQ
IDW260-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "1843 355NOK
JDU236-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "6433 517NOK
RFQ
GDA236-BLDyp lomme3 pkt. Låsesystem36 "-29 693NOK
KDX248-BLsolid3 pkt. Låsesystem48 "14455 261NOK
LDT260-BLsolid3 pkt. Låsesystem60 "18451 068NOK
MHH236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "828 973NOK
NHH260-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp60 "1240 104NOK
ODT236-BLsolid3 pkt. Låsesystem36 "11234 233NOK
PDN236-BLsolid3 pkt. Låsesystem36 "10435 331NOK
QHH248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "1234 434NOK
RHY236-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp36 "1635 829NOK
SHY248-BLsolid3 pkt. Låsesystem med hengelås hasp48 "2042 222NOK
TDT248-BLsolid3 pkt. Låsesystem48 "14841 479NOK
UDN260-BLsolid3 pkt. Låsesystem60 "17250 684NOK
VDN248-BLsolid3 pkt. Låsesystem48 "14054 470NOK
WDX260-BLsolid3 pkt. Låsesystem60 "17849 260NOK
STRONG HOLD -

Søppelskap

StilModellFARGEFinishMålerHøydeSamlet breddeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
A46-BBS-243/1---72 "--29 661NOK
B46-BB-240/1Mørk gråBakt emalje1278 "--30 568NOK
C46-BS-244/1Mørk gråBakt emalje1272 "--28 600NOK
D36-BB-240Gråemalje12 ga.-36 "17646 462NOK
E36-BBS-243Gråemalje12 ga.-36 "16441 492NOK
RFQ
F36-BS-244Gråemalje12 ga.-36 "14436 781NOK
RFQ
E46-BBS-243Gråemalje12 ga.-48 "16459 371NOK
G46-BSCW-241-3WLRGråemalje12 ga.-48 "16554 870NOK
RFQ
H46-BS-244Gråemalje12 ga.-48 "14444 513NOK
RFQ
D46-BB-240Gråemalje12 ga.-48 "18461 554NOK
RFQ
JAMCO -

Standard skap

StilModellKapasitetDybdeDøråpningsbreddeSump KapasitetBreddePris (eks. mva)
ACL4545 gal.18 "14 "5.2 gal.43 "22 684NOK
BCL6060 gal.34 "30 "8.3 gal.34 "27 651NOK
STRONG HOLD -

Skuff og skuff

StilModellMaterialeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
A36-BBS-241-4DBSSSveiset rustfritt stål110228 298NOK
RFQ
B36-BBS-241-4DBSveiset stål11160 602NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Vipp ut søppelskap

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AQSC-QTB36-3526-1 / 4 "x 10" x 36-1 / 2 "26 922NOK
RFQ
BQSC-QTB79-6126-1 / 4 "x 10" x 79-1 / 2 "41 226NOK
RFQ
LYON -

Søppelskap

StilModellDybdeTotalt antall kasserBreddePris (eks. mva)
ADD1124-134-33 985NOK
RFQ
BDD1122-114-28 288NOK
RFQ
CDD114121 "-60 "36 497NOK
DDD1120V24 "-48 "24 310NOK
VALLEY CRAFT -

Søppelskap

Valley Craft bin-oppbevaringsskap er designet for å plassere oppbevaringsbinger for organisering på arbeidsplasser, verksteder, fabrikker og kontorer. Skapene har lamellpaneler for oppheng av søppelkasser og store hyller for oppbevaring av større søppelkasser. Disse skapene har flushdører for bred åpning, med utvalgte modeller som også gir plass til søppelkasser i dørene. Stålkonstruksjonen tåler belastninger på opptil 1000 lb per hylle. Velg fra et bredt utvalg av disse søppelskapene, tilgjengelig i 2, 3, 4, 8, 13, 14 og 16 hyllevarianter på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetSkapets høydeSkapets breddeAntall hyllerTotalt antall kasserBreddeFARGEDørdesignPris (eks. mva)
AF87459A8-36 "36 "-74-Røykegrådyp17 305NOK
RFQ
BF87971A9--------27 996NOK
CF87842A4--------23 987NOK
DF85869A6--------38 687NOK
EF87954A6--------32 005NOK
FF87451A6--------22 651NOK
GF87969A1--------29 333NOK
HF87843A3--------25 324NOK
IF87972A8--------25 324NOK
JF87953A7--------33 342NOK
KF88123A6400 lbs.78 "48 "1472-RøykegråFlush42 840NOK
RFQ
LF88128A1400 lbs.72 "48 "1472-Røykegrådyp38 687NOK
RFQ
MF88127A2400 lbs.72 "48 "1469-Røykegrådyp42 030NOK
RFQ
NF88125A4800 lbs.72 "36 "1458-RøykegråFlush43 099NOK
RFQ
OF88130A9800 lbs.72 "36 "1458-Røykegrådyp38 687NOK
RFQ
PF88131A8800 lbs.36 "36 "13--Røykegrådyp27 582NOK
RFQ
QF88129A0800 lbs.72 "36 "1452-Røykegrådyp28 010NOK
RFQ
RF89809A1800 lbs./sh-36 "4-48 "Røykegrå-22 651NOK
RFQ
RF89783BK800 lbs./sh-48 "4-48 "Svart-16 387NOK
RFQ
RF89809TS800 lbs./sh-36 "4-48 "Tropisk sand-17 120NOK
RFQ
RF89808BK800 lbs./sh-36 "4-48 "Svart-15 914NOK
RFQ
RF89808TS800 lbs./sh-36 "4-48 "Tropisk sand-15 914NOK
RFQ
RF89783TS800 lbs./sh-48 "4-48 "Tropisk sand-16 387NOK
RFQ
RF89808A2800 lbs./sh-36 "4-48 "Røykegrå-19 978NOK
RFQ
RF89809BK800 lbs./sh-36 "4-48 "Svart-17 120NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Skap, montert

StilModellSamlet breddeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
ADC36-642S6DS-9536 "8024 914NOK
RFQ
BDC-BDLP-132-9536 "13226 209NOK
RFQ
C3501584RDR-9536 "5833 477NOK
DDCBDLP524RDR-9536 "5234 777NOK
RFQ
EDC-DLP-96-4S-9536 "9622 773NOK
RFQ
FDCBDLP724RDR-9548 "6437 078NOK
RFQ
GDC48-128-4S-9548 "12826 234NOK
RFQ
HDC48-176-9548 "17637 398NOK
RFQ
IDC48-842S6DS-9548 "8430 240NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Skap

StilModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AJC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "29 649NOK
BSSC-722484-BDLP-3S-95--------25 169NOK
RFQ
C186-95--------357NOK
D2702-4S-95--------21 104NOK
C348-95--Grå------
RFQ
E3701-3S-95--Grå-Stål---19 761NOK
D3702-132-1795--Grå-Stål---26 216NOK
F3702-16-3S-1795--Grå-Stål---23 234NOK
G534AV-43--Hvit-Stål---793NOK
HDC36-48-4S6DS-1795--Grå-Stål---21 224NOK
HDC48-114-6DS-1795--Grå-Stål---31 400NOK
IHDC36-108-3S5295--Grå-Stål---28 953NOK
J611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 641NOK
KSSC-227-NL-5295--Grå-Stål---36 722NOK
CSSC-722484-BDLP-95--------22 821NOK
RFQ
L3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "30 502NOK
RFQ
C2501M-BLP-4S-95--Grå-Stål---19 722NOK
M317-95--Grå-Stål---4 056NOK
D3702-132-5295--Grå-Stål---26 216NOK
F3702-16-3S-5295--Grå-Stål---23 234NOK
HDC48-114-6DS-5295--Grå-Stål---31 400NOK
CHDCDP244878-4SS6B95--Grå-Stål---46 480NOK
NSSC-185-3S-NL-1795--Grå-Stål---33 981NOK
KSSC-227-NL-1795--Grå-Stål---36 722NOK
O3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "19 689NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Tilgangskontrollskap

StilModellSøppelfargeDør TypeMålerSamlet breddeHyllekapasitetTotalt antall kasserPris (eks. mva)
A3702CXC-BLP4S-95-Clearview1236 "1900 lb.-89 596NOK
B3703CXC-BLP4S-95-Clearview1248 "1200 lb.-91 890NOK
C3702CX-BLP4S-95-standard1236 "1900 lb.-113 222NOK
D3703CX-BLP4S-95-standard1248 "1200 lb.-90 377NOK
E3704CX-BLP4S-95-standard1260 "1650 lb.-89 495NOK
F3704CXC-BLP4S-95-Clearview1260 "1650 lb.-100 033NOK
G3704CXC-54B-5295Blå(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.60 "-54100 015NOK
H3702CXC-30B-5295Blå(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.36 "-3092 727NOK
I3703CXC-42B-5295Blå(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.48 "-4295 887NOK
J3704CXC-54B-1795Rød(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.60 "-54100 015NOK
K3702CXC-30B-1795Rød(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.36 "-3092 727NOK
L3703CXC-42B-1795Rød(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.48 "-4295 887NOK
M3703CXC-42B-95Gul(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.48 "-4295 887NOK
N3704CXC-54B-95Gul(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.60 "-54100 015NOK
O3702CXC-30B-95Gul(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.36 "-3092 727NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Industrielle skap

StilModellTotalt antall kasserSøppelfargeDør TypeTotalt antall skufferMålerLås TypeGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A3602-BLP-14-2S-529514BlåFlush014 ga.Tastet18 "72 "19 689NOK
B3602-BLP-14-2S-179514RødFlush014 ga.Tastet18 "72 "19 689NOK
C3602-BLP-36-9536GulFlush014 ga.Tastet18 "72 "21 054NOK
D3602-BLP-36-529536BlåFlush014 ga.Tastet18 "72 "21 054NOK
E3602-BLP-36-179536RødFlush014 ga.Tastet18 "72 "21 054NOK
F3501524RDR-9552GulFlush414 ga.Tastet24 "72 "32 523NOK
GDCBDLP524RDR-529552BlåDyp414 ga.Tastet24 "72 "34 777NOK
HDCBDLP524RDR-179552RødDyp414 ga.Tastet24 "72 "34 777NOK
I3501524RDR-529552BlåFlush414 ga.Tastet24 "72 "32 523NOK
J3501524RDR-179552RødFlush414 ga.Tastet24 "72 "32 523NOK
KDCBDLP584RDR-179558RødDyp414 ga.Tastet24 "72 "38 629NOK
LDCBDLP584RDR-9558GulDyp414 ga.Tastet24 "72 "38 629NOK
MDCBDLP584RDR-529558BlåDyp414 ga.Tastet24 "72 "38 629NOK
N3501584RDR-179558RødFlush414 ga.Tastet24 "72 "33 477NOK
O3501584RDR-529558BlåFlush414 ga.Tastet24 "72 "33 477NOK
PHDC36-60-2S6D529560Blåsolid012 ga.Hengelås24 "78 "28 073NOK
QHDC36-60-2S6D9560Gulsolid012 ga.Hengelås24 "78 "28 073NOK
RHDC36-60-2S6D179560Rødsolid012 ga.Hengelås24 "78 "28 073NOK
SDC36-642S6DS-179564RødDyp014 ga.Tastet24 "72 "24 417NOK
TDC36-642S6DS-529564BlåDyp014 ga.Tastet24 "72 "24 914NOK
UJCBDLP694RDR-179569RødFlush414 ga.Tastet24 "78 "37 948NOK
VDCBDLP694RDR-9569GulDyp414 ga.Tastet24 "72 "43 363NOK
WJCBDLP694RDR-529569BlåFlush414 ga.Tastet24 "78 "37 948NOK
XDCBDLP694RDR-179569RødDyp414 ga.Tastet24 "72 "43 363NOK
YJCBDLP694RDR-9569GulFlush414 ga.Tastet24 "78 "37 948NOK
VESTIL -

Oppbevaringsskap i VSC-serien

StilModellMaterialeSøppeltypeKapasitetAntall hylleAntall A Style-bingerAntall B-beholdereAntall søppelkasserAntall D-stilbeholderePris (eks. mva)
AVSPB-3022PlastB10 lbs.-----1 530NOK
BVSPB-3025PlastE75 lbs.-----3 851NOK
AVSPB-3023PlastC30 lbs.-----2 246NOK
CVSPB-3024PlastD60 lbs.-----4 307NOK
DVSPB-3021PlastA10 lbs.-----1 187NOK
EVSC-3501-NBStål--0----31 813NOK
RFQ
FVSC-JC-NBStål--0----41 378NOK
GVSC-SSC-NBStål--0----44 614NOK
RFQ
HVSC-SSC-185Stål, plast--38090185-63 199NOK
IVSC-3501-102Stål, plast--34848102-47 204NOK
RFQ
JVSC-3501-132Stål, plast--348481321248 651NOK
RFQ
KVSC-JC-137Stål, plast--36464137-58 818NOK
RFQ
LVSC-JC-171Stål, plast--064641711363 213NOK
RFQ
MVSC-SSC-227Stål, plast--080902271864 588NOK
RFQ
ADVANCE TABCO -

Rackskap med lukket glass, 24 X 21 X 33 tommers størrelse, Ss Flat Top

ModellSakPris (eks. mva)
CRCR-24CD7QMH10 080 NOK
ADVANCE TABCO -

Rackskap med lukket glass, 24 X 21 X 33 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CRCR-24-CTCD7QMJ10 385 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Bay Frame, Trippel, 24 x 60 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
WR-3BFCG9TUF5 655 NOK
Se detaljer
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Bay Frame, dobbel, 24 x 40 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
WR-2BFCG9TUE4 195 NOK
Se detaljer
DURHAM MANUFACTURING -

Bin og hylle Vaktmesterskap, 156 bin

ModellSakPris (eks. mva)
HDJC244878-156-4S9AG3UHK31 599 NOK
RFQ

Søppelskap

Bindeskap gir oppbevaring til binger eller skuffer for oppbevaring av maskinvare, deler, verktøy og andre varer i kommersielle og butikklokaler. Raptor Supplies tilbyr søppelskap fra merker som Edsal, Lyon, Oljesikker, jamco og mer. De har lamellpaneler og hyller for oppheng eller oppbevaring av søppelkasser. Disse søppelskapene har dører med/uten låsesystem for sikker oppbevaring av gjenstander. Velg fra et bredt utvalg av disse skapene med 0 til 264 skuffer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan vi få dataene til den elektronisk opererte døren i søppelskap?

Dataene lastes ned til en datamaskin med allerede levert programvare.

Hvordan kan vi få tilgang til disse oppbevaringsboksskapene?

Disse oppbevaringsboksskapene har et elektronisk låssystem som krever brukerens personlige identifikasjonsnummer eller HID-nærhetskort for tilgang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?