Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Abrasive Pipeline Type 27 4-1/2 tommer | AH7BNV 36RD39

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Abrasive Pipeline Type 27 4-1/2 tomme

På lager
Vare: AH7BNV Modell: 22264Kryssreferanse: 36RD39
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimerte senterhjul
Slipende materialeKeramisk
Arbor Hole7 / 8 "
Maks. RPM13,300
Tykkelse1 / 8 "
Hjuldiameter4.5 "
Hjul TypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeSlipende materialeArbor HoleKlasseGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 20012 Depressed Center Wheel T27 4 tommer 24 Grit | AH4RPL 35KH11 20012Type 27Aluminiumoksid3 / 8 "Veldig grovt2413,5001 / 4 "4"64NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 20013 Depressed Center Wheel 4 tommers aluminiumoksid 24 korn | AH4RPM 35KH12 20013Type 27Aluminiumoksid5 / 8 "Veldig grovt2413,5001 / 4 "4"65NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 20050 Depressed Center Wheel T27 4-1/2 tommers aluminiumoksid | AH4RPN 35KH13 20050Type 27Aluminiumoksid7 / 8 "Veldig grovt2413,3003 / 16 "4.5 "56NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 20078 Depressed Center Wheel T27 6 tommers aluminiumoksid | AH4RPP 35KH14 20078Type 27Aluminiumoksid7 / 8 "Veldig grovt2410,2001 / 4 "6"115NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 20903 Abrasive Cut-Off Wheel 4-1/2 tomme 60 korn | AH4RPQ 35KH15 20903Type 27Aluminiumoksid7 / 8 "Medium6013,3003 / 32 "4.5 "59NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 20933 Abrasive Cut-Off Wheel T27 4-1/2 Inch 5/8-11 | AH4RPR 35KH16 20933Type 27Keramisk5/8 "-11Medium8013,3003 / 32 "4.5 "102NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 21005 Depressed Center Wheel T28 7 tommer 24 Grit | AH4RPT 35KH17 21005Type 28Aluminiumoksid5/8 "-11Veldig grovt2485001 / 4 "7"241NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Abrasive Pipeline Type 27 4-1/2 tomme
193NOK / enhet