ULTRATECH 497 trommeltrakt 11 tommer med tut | AD2TGU 3TZU2

ULTRATECH 497 trommetrakt 11 tommer med tut

På lager
Vare: AD2TGU Modell: 497Kryssreferanse: 3TZU2

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel trakt
FARGEGul
Diameter29 "
passer2" trommelstopp for å tillate rask dumping samtidig som søl minimeres
FunksjonKjemikaliebestandig polyetylen for daglig bruk
Høyde11 "
MaterialePlast
tutTrakt passer inn i en hvilken som helst 2 "NPT-bung av alle 55 Gallon trommler med lukket hode
Tut utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total kapasitet5 liter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.33
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)73.03
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFunksjonHøydeSakPris
ULTRATECH 482 Trommeltrakt Diameter 23 5/8 tommers tut | AD2TVK 3UAL5 48223.625 "Har bung-tilgang for visning av en påfyllingsmåler i 3/4 "bungåpningen5.5 "Hode4 225 NOK
ULTRATECH 488 Trommeltrakt Diameter 23 5/8 tommers tut | AD2TVL 3UAL6 48823.625 "Har bung-tilgang for visning av en påfyllingsmåler i 3/4 "bungåpningen5.5 "Trommel trakt861NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 497 trommetrakt 11 tommer med tut
1 321 NOK / enhet