ULTRATECH 488 Trommeltrakt Diameter 23 5/8 tommers tut | AD2TVL 3UAL6

ULTRATECH 488 Trommeltraktdiameter 23 5/8 tommer Ingen tut

På lager
Vare: AD2TVL Modell: 488Kryssref: 3UAL6

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

861NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel trakt
FARGEGul
Diameter23.625 "
passer2" trommelstopp for å tillate rask dumping samtidig som søl minimeres
FunksjonHar bung-tilgang for visning av en påfyllingsmåler i 3/4 "bungåpningen
Høyde5.5 "
MaterialePlast
tutTrakt Passer over 2 "NPT Bung av alle trommel med lukket hodet på 30 og 55 gallon
Total kapasitet6 liter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)62.74
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFunksjonHøydeSakPris
ULTRATECH 497 trommeltrakt 11 tommer med tut | AD2TGU 3TZU2 49729 "Kjemikaliebestandig polyetylen for daglig bruk11 "Trommel trakt1 321 NOK
ULTRATECH 482 Trommeltrakt Diameter 23 5/8 tommers tut | AD2TVK 3UAL5 48223.625 "Har bung-tilgang for visning av en påfyllingsmåler i 3/4 "bungåpningen5.5 "Hode4 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 488 Trommeltraktdiameter 23 5/8 tommer Ingen tut
861NOK / enhet