Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

ULTRA-DEX USA CCMT 431 UD21 Karbidinnsats 80 graders diamant | AH3TLP 33MR76

ARCH CUTTING TOOLS CCMT 431 UD21 Karbidinnsats 80 graders diamant

Varenummer: AH3TLP Modell: CCMT 431 UD21Kryssref: 33MR76
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

177NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidinnsats
Ansi-nummerCCMT 431 UD21
CoatingTiAlN
Skjærende retningNøytral
KlasseUD21
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn formDiamant
Sett inn størrelse431
Sett inn tykkelse0.188 "
Iso nummer120404
Monteringshull Dia.0.219 "
MonteringsstilSkruelås
Antall kanter2
Nese Radius0.015 "
RakePositiv
StilCCMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsi-nummerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn størrelseSett inn tykkelseMonteringshull Dia.Nese RadiusPris
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD21 karbidinnsats | AH3TKW 33MR55 CCMT 21.51 UD21CCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "144NOK
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD51 karbidinnsats | AH3TKX 33MR56 CCMT 21.51 UD51CCMT 21.51 UD51TinnUD510.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "144NOK
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD52 karbidinnsats | AH3TKY 33MR57 CCMT 21.51 UD52CCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "143NOK
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD21 karbidinnsats | AH3TKZ 33MR58 CCMT 21.52 UD21CCMT 21.52 UD21TiAlNUD210.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "143NOK
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD51 karbidinnsats | AH3TLA 33MR59 CCMT 21.52 UD51CCMT 21.52 UD51TinnUD510.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "140NOK
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD52 karbidinnsats | AH3TLB 33MR60 CCMT 21.52 UD52CCMT 21.52 UD52TiAlNUD520.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "140NOK
ULTRA-DEX USA CCMT 32.50.5 UD21 karbidinnsats | AH3TLC 33MR61 CCMT 32.50.5 UD21CCMT 32.50.5 UD21TiAlNUD210.375 "32.50.50.156 "0.173 "0.008 "152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARCH CUTTING TOOLS CCMT 431 UD21 Karbidinnsats 80 graders diamant
177NOK / enhet