TWECO 10401137 Mig Gun 400 A Wire 1/16 inch For Miller | AC8UCD 3DUK7

TWECO 10401137 Mig Gun 400 A Wire 1/16 Inch For Miller

På lager
Vare: AC8UCD Modell: 10401137Kryssref: 3DUK7

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG sveisepistol
amps400
Vinkel60 Degrees
Kabellengde5m
Ledningsrør60 grader, metallkappert
Duty Cycle60%
HåndtakstypeRett
LinerTweeco 44-116-15
MIG pistolnummer4
Tilkobling bakMiller
Rotasjon0 Degrees
Avtrekkerstandard
RørmaterialeMetal
Tube SizeMedium
typenLuftkjølt
Ledningsstørrelse1.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.42
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode8515390020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLinerLedningsstørrelsePris
TWECO 10401103 Mig Gun 400 A Wire 0.045 inch For | AC8UCA 3DUK4 10401103RettTweeco 44-3545-151.2mm7 009 NOK
TWECO 10401113 Mig Gun 400 A Wire 1/16 inch For | AC8UCB 3DUK5 10401113RettTweeco 44-116-151.6mm7 043 NOK
TWECO 10401136 Mig Gun 400 A Wire 0.045 Tommer For Miller | AC8UCC 3DUK6 10401136RettTweeco 44-3545-151.2mm7 067 NOK
TWECO 10471002 Mig Gun 400 A Wire 0.045 Tommer For | AC8UCE 3DUL2 10471002buetTweeco 44-3545-151.2mm4 617 NOK
TWECO 10471007 Mig Gun 400 A Wire 1/16 inch For | AC8UCF 3DUL3 10471007buetTweeco 44-3545-151.6mm4 681 NOK
TWECO 10471027 Mig Gun 400 A Wire 0.045 Tommer For Miller | AC8UCG 3DUL4 10471027buetTweeco 44-3545-151.2mm4 617 NOK
TWECO 10471032 Mig Gun 400 A Wire 1/16 inch For Miller | AC8UCH 3DUL5 10471032buetTweeco 44-3545-151.2mm4 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 10401137 Mig Gun 400 A Wire 1/16 Inch For Miller
7 413 NOK / enhet