TSURUMI TE3-80HA Sentrifugal avvanningspumpe 5-1/2 HK | AB4ZGU 20LR09

TSURUMI TE3-80HA Avvanningspumpe Sentrifugal 5-1/2 HK

På lager
Vare: AB4ZGU Modell: TE3-80HAKryssreferanse: 20LR09

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpe
BasismaterialeAluminum
Bearing TypeKule, permanent smurt og forseglet
Utslipp PT3"
DutyHeavy
Funksjonavvanning
GPM @ 1 Ft. av Head262
GPM for vann @ 10 ft av Head245
GPM for vann @ 15 ft av Head237
GPM for vann @ 20 ft av Head225
GPM for vann @ 25 ft av Head212
GPM for vann @ 30 ft av Head200
GPM for vann @ 35 ft av Head187
GPM for vann @ 40 ft av Head180
GPM for vann @ 5 ft av Head260
HandleBurramme
Høyde18.125 "
boligAluminum
HP5.5
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Lengde20.5 "
Maks. Dia. Tørrstoffer25 / 64 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode105 ft.
Motor TypeBensinmotor
RPM3600
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid
Topp materialeAluminum
typensentrifugal
Garanti2 år.
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.03
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 45 ft of Head (162)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadHøydeHPLengdePris
TSURUMI TE2-100HA Motordrevet sentrifugalpumpe 8 HK | AF6XBH 20LR10 TE2-100HA18 "43238734228023.5 "825 "26 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSURUMI TE3-80HA Avvanningspumpe Sentrifugal 5-1/2 HK
11 183 NOK / enhet