TSURUMI NK2-15 Avvanningspumpe 2 Hk 110 / 220v | AC7FTG 38H477

TSURUMI NK2-15 Avvanningspumpe 2 Hk 110/220v

På lager
Vare: AC7FTG Modell: NK2-15Kryssreferanse: 38H477

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar avvanningspumpe
amps23.0/11.5
BasismaterialeStål
Bearing TypeDobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid
Ledningslengde32ft.
Ledningsstørrelse12/3
Ledningstype3-leder STOW, motstår vann og olje
Diameter9.437 "
Utslipp PT3"
DutyKontinuerlig
Funksjonavvanning
GPM @ 1 Ft. av Head111
GPM for vann @ 10 ft av Head108
GPM for vann @ 15 ft av Head104
GPM for vann @ 20 ft av Head96
GPM for vann @ 25 ft av Head89
GPM for vann @ 30 ft av Head84
GPM for vann @ 35 ft av Head74
GPM for vann @ 40 ft av Head68
GPM for vann @ 5 ft av Head111
HandleTopp bære
Høyde24.5 "
boligStøpt aluminium
Housing MaterialStøpt aluminium
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeDuktilt jern
IsolasjonsklasseB
Lengde24.5 "
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 16 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode69 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
MotorhusmaterialeStøpt aluminium
Motor turtall3440
Motor TypePSC
Fase1
RPM3440
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilikonkarbid
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeStøpt aluminium
typenByggeplass og avvanning av boliger
Spenning110/220
Garanti2 år
Bredde9.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.79
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413702004
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 45 ft of Head (60)
    • Sug (skjermet bunn)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSURUMI NK2-15 Avvanningspumpe 2 Hk 110/220v
32 634 NOK / enhet