Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC X1458BT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot | AA2FXL 10G544

TRIM LOK INC X1458BT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2FXL Modell: X1458BT-25Kryssref.: 10G544
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
852NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeSkum akryl
Kjerne Dia.0.375 "
Lengde25ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.75 "
Samlet bredde0.75 "
StilD-formet tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok X1458BT-25 D-formet gummipakning er ideell for å eliminere lyd eller vibrasjoner i lydkabinetter og tungt maskineri og beskytte dem mot forurensninger eller ekstremvær. Denne gummiforseglingen er med skumklebende akrylbakside for enkel montering på vinduer eller dører.

Egenskaper:

  • Trim Lok D-seksjon gummipakning har selvklebende egenskaper og er tilgjengelig i to tapealternativer som er BT (et 3M bonded tape system) og HT (et konvensjonelt trykkfølsomt lim).
  • Det er en spesielt produsert EPDM svamp gummiblanding som kommer i 0.75 tommers bredde.
  • Denne enheten motstår aldring av ozon og sollys og gir utmerket vannabsorpsjon og kompresjon.
  • Den fungerer ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker jeg denne gummi D-forseglingen?

A.

  • Rengjør arbeidsflaten grundig med engangsservietter eller lofrie tørkeklær.
  • Ikke strekk gummipakningen fra spolen.
  • Unngå at limet blir skittent.
  • Installer gummitetningen rundt radien ved å stappe og ikke strekke.
  • Bruk en hånd-/automatrulle og påfør trykket mot tetningen for god fukting av limet til overflaten og langvarig holdbarhet.
  • Oppbevar alltid på originale sneller og oppbevar på et kjølig, tørt og støvfritt sted.

Q. Hva er HT trykkfølsomt lim?

A. Gummitetningen monteres best med dette akrylbaserte limet når det klemmes mellom to stasjonære gjenstander eller brukes i en statisk applikasjon. Den kan brukes til flere underlag i enkelte lette dynamiske applikasjoner og gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit. Omgivelsestemperaturen må være over +60 grader Fahrenheit under påføring.

Sp. Hva er BT 3M høystyrkelim?

A. Denne 3M Acrylic Automotive-tapen sikrer en lufttett forsegling og fuktsperre mellom gummien og underlaget. For å bruke den høyeste avskallings- og skjærmotstanden, kan høye mengder stress og kraft påføres. Lav innledende klebrighet gjør den enkel å flytte på under installasjonen, men det tar 72 timer å herde før den når sin maksimale bindingsstyrke. Den gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC X1333HT-25 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 25 fot | AA2FXB 10G535 X1333HT-25Trykksensitiv25ft.0.218 "0.375 "D-formet224NOK
TRIM LOK INC X1333HT-100 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2FXC 10G536 X1333HT-100Trykksensitiv100ft.0.218 "0.375 "D-formet694NOK
TRIM LOK INC X1333HT-500 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 500 fot | AA2FXD 10G537 X1333HT-500Trykksensitiv500ft.0.218 "0.375 "D-formet2 986 NOK
TRIM LOK INC X1333BT-25 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 25 fot | AA2FXE 10G538 X1333BT-25Skum akryl25ft.0.218 "0.375 "D-formet429NOK
TRIM LOK INC X1333BT-100 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2FXF 10G539 X1333BT-100Skum akryl100ft.0.218 "0.375 "D-formet1 472 NOK
TRIM LOK INC X1458HT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot | AA2FXH 10G541 X1458HT-25Trykksensitiv25ft.0.75 "0.75 "D-formet tykk567NOK
TRIM LOK INC X1458HT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot | AA2FXJ 10G542 X1458HT-100Trykksensitiv100ft.0.75 "0.75 "D-formet tykk1 906 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X1458BT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot
852NOK / enhet