TRIM LOK INC X135HT-250 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 250 fot | AA2FVC 10G482

TRIM LOK INC X135HT-250 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 250 fot

På lager
Vare: AA2FVC Modell: X135HT-250Kryssref.: 10G482

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeTrykksensitiv
Lengde250ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.563 "
Samlet bredde0.75 "
StilD-formet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim-Lok X135HT-250 D-seksjons gummipakning dekker hull og sprekker på dør- og vinduspaneler for å hindre inntrengning av støv og insekter. Den absorberer trykk og skaper en ugjennomtrengelig forsegling som hindrer varmen eller luften i å slippe ut.

Egenskaper:

  • Trim-Lok X135HT-250 gummipakning kan motstå vannabsorpsjon, ozon og aldring av sollys.
  • Denne 250 fot lange forseglingen kan enkelt kuttes for å oppnå en perfekt passform.
  • Den har en trykkfølsom klebende bakside som installeres enkelt ved å bruke lite trykk.
  • Denne gummikanten har utmerket fleksibilitet for å tilpasse seg uregelmessige overflater.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket materiale er denne Trim-Lok-forseglingen laget av?

A. EPDM.

Sp. Hvorfor har denne gummipakningen akryllim i stedet for 3M-limet med høy styrke?

A. Akryllim gir optimal tetting mellom to stasjonære gjenstander. 3M tape krever opptil 72 timer for å oppnå styrke, mens akryllimene fester seg raskt med et forsiktig trykk.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne tetningen?

A. -20 til 158 grader Fahrenheit.

Q. Hva er formålet med en gummipakning?

A. Gummitetninger er ideelle for å redusere friksjonen mellom to gjenstander. De forhindrer også lekkasje, korrosjon og forvitring av paneler.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdePris
TRIM LOK INC X135HT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot | AA2FVA 10G480 X135HT-25Trykksensitiv25ft.339NOK
TRIM LOK INC X135HT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot | AA2FVB 10G481 X135HT-100Trykksensitiv100ft.1 083 NOK
TRIM LOK INC X135BT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot | AA2FVD 10G483 X135BT-25Skum akryl25ft.576NOK
TRIM LOK INC X135BT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot | AA2FVE 10G484 X135BT-100Skum akryl100ft.2 033 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-250 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 250 fot
2 440 NOK / enhet