TRIM LOK INC X135HT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot | AA2FVB 10G481

TRIM LOK INC X135HT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2FVB Modell: X135HT-100Kryssref.: 10G481

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeTrykksensitiv
Lengde100ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.563 "
Samlet bredde0.75 "
StilD-formet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4016931050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok Inc X135HT-100 gummi D-seksjonspakning er ideell for å eliminere lyd eller vibrasjoner i lydkabinetter og tungt maskineri, og beskytte dem mot forurensninger eller ekstremvær. Denne gummipakningen har klebende bakside for enkel montering på vinduer eller dører.

Egenskaper:

  • Trim Lok Inc X135HT-100 gummistrimtetning er en spesifikt produsert EPDM-svampgummiblanding som kommer i 0.75 tommers bredde.
  • Den har selvklebende egenskaper og er tilgjengelig i to tapealternativer som er BT (et 3M bonded tape-system) og HT (et konvensjonelt trykkfølsomt lim).
  • Denne enheten motstår aldring av ozon og sollys og gir utmerket vannabsorpsjon og kompresjon.
  • Den opererer ved temperaturer fra -20 grader til 158 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er HT trykkfølsomt lim?

A. Gummitetningen monteres best med dette akrylbaserte limet når det klemmes mellom to stasjonære gjenstander eller brukes i en statisk applikasjon. Dette limet gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit. Omgivelsestemperaturen må være over +60 grader Fahrenheit under påføring.

Q. Hvordan bruker jeg denne gummi D-forseglingen?

A.

  • Rengjør arbeidsflaten grundig med engangsservietter eller lofrie tørkeklær.
  • Ikke strekk gummipakningen fra spolen.
  • Unngå at limet blir skittent.
  • Installer gummitetningen rundt radien ved å stappe og ikke strekke.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdePris
TRIM LOK INC X135HT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot | AA2FVA 10G480 X135HT-25Trykksensitiv25ft.339NOK
TRIM LOK INC X135HT-250 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 250 fot | AA2FVC 10G482 X135HT-250Trykksensitiv250ft.2 440 NOK
TRIM LOK INC X135BT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot | AA2FVD 10G483 X135BT-25Skum akryl25ft.576NOK
TRIM LOK INC X135BT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot | AA2FVE 10G484 X135BT-100Skum akryl100ft.2 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot
1 083 NOK / enhet