Trim Lok X1333HT-25 D-formet gummipakning eliminerer lyd eller vibrasjoner i lydkabinetter og tungt maskineri og beskytter dem mot forurensninger eller ekstremvær. Denne gummipakningen har klebende bakside for enkel montering på vinduer eller dører.
Egenskaper:
- Trim Lok X1333HT-25 D-formet gummipakning er en spesifikt produsert EPDM svampgummiblanding som kommer i 0.375-tommers bredde.
- Den har selvklebende egenskaper og er tilgjengelig i to tapealternativer som er BT (et 3M bonded tape-system) og HT (et konvensjonelt trykkfølsomt lim).
- Denne enheten motstår ozon, luftlekkasjer, fuktighet, rusk, vannabsorpsjon, aldring av sollys og kompresjon.
- Den fungerer ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er BT 3M høystyrkelim?
A. Denne 3M Acrylic Automotive-tapen sikrer en lufttett forsegling og fuktsperre mellom gummien og underlaget. For å bruke den høyeste avskallings- og skjærmotstanden, kan høye mengder stress og kraft påføres. Lav innledende klebrighet gjør den enkel å flytte på under installasjonen, men det tar 72 timer å herde før den når sin maksimale bindingsstyrke. Den gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit.
Q. Hva er HT trykkfølsomt lim?
A. Gummitetningen monteres best med dette akrylbaserte limet når det klemmes mellom to stasjonære gjenstander eller brukes i en statisk applikasjon. Den kan brukes til flere underlag i enkelte lette dynamiske applikasjoner og gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit. Omgivelsestemperaturen må være over +60 grader Fahrenheit under påføring.
Q. Hvordan bruker jeg denne gummi D-forseglingen?
A.
- Rengjør arbeidsflaten grundig med engangsservietter eller lofrie tørkeklær.
- Ikke strekk gummipakningen fra spolen.
- Unngå at limet blir skittent.
- Installer gummitetningen rundt radien ved å stappe og ikke strekke.
- Bruk en hånd-/automatrulle og påfør trykket mot tetningen for god fukting av limet til overflaten og langvarig holdbarhet.
- Oppbevar alltid på originale sneller og oppbevar på et kjølig, tørt og støvfritt sted.
Q. Hvordan forhindre at disse trimmene slites av arbeidsstykket?
A. Trimmer som gummikantforseglinger har forhåndspåført smeltelim som fester seg til arbeidsstykket når det er oppvarmet. Disse trimmene bør varmes ordentlig opp under installasjonen for å forhindre at trimmen løsner over tid.