Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC X125HT-25 gummipakning D-seksjon 3/4 tommers bredde 25 fot | AA2FUU 10G474

TRIM LOK INC X125HT-25 gummipakning D-seksjon 3/4 tommers bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2FUU Modell: X125HT-25Kryssref.: 10G474

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeTrykksensitiv
Lengde25ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde17 / 32 "
Samlet bredde3 / 4 "
StilD-formet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim-Lok X125HT-25 D-seksjons gummipakning dekker hull og sprekker på dør- og vinduspaneler for å hindre inntrengning av støv og insekter. Den absorberer trykk som påføres den og skaper en ugjennomtrengelig forsegling.

Egenskaper:

  • Trim-Lok X125HT-25 gummipakning kan motstå vannabsorpsjon, ozon og aldring av sollys.
  • Den har en trykkfølsom klebende bakside som enkelt installeres ved å bruke forsiktig trykk.
  • Denne gummikanten har utmerket fleksibilitet for å tilpasse seg uregelmessige overflater.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket materiale er denne Trim-Lok-forseglingen laget av?

A. EPDM.

Sp. Hvorfor har denne gummipakningen akryllim i stedet for 3M-limet med høy styrke?

A. Akryllim gir optimal tetting mellom to stasjonære gjenstander. En 3M-tape krever opptil 72 timer for å danne bindestyrke, mens akryllimene binder seg raskt med et forsiktig trykk.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne tetningen?

A. -20 til 158 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTotal høydeSamlet breddePris
TRIM LOK INC X125HT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot | AA2FUV 10G475 X125HT-100Trykksensitiv100ft.0.5 "0.75 "1 075 NOK
TRIM LOK INC X125HT-250 Gummipakning D-seksjon 0.75 tommers bredde 250 fot | AA2FUW 10G476 X125HT-250Trykksensitiv250ft.0.5 "0.75 "2 440 NOK
TRIM LOK INC X125BT-25 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 25 fot | AA2FUX 10G477 X125BT-25Skum akryl25ft.0.5 "0.75 "589NOK
TRIM LOK INC X125BT-100 gummipakning D-seksjon 0.75 tommer Bredde 100 fot | AA2FUY 10G478 X125BT-100Skum akryl100ft.0.5 "0.75 "2 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X125HT-25 gummipakning D-seksjon 3/4 tommers bredde 25 fot
339NOK / enhet