TRIM LOK INC X109BT-100 gummipakning D-seksjon 0.63 tommer Bredde 100 fot | AA2BYH 10D165

TRIM LOK INC X109BT-100 gummipakning D-seksjon 0.63 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2BYH Modell: X109BT-100Kryssreferanse: 10D165

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeSkum akryl
Lengde100ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.375 "
Samlet bredde0.625 "
StilD-formet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim LOK INC X109BT-100 gummipakning brukes til å sikre innendørs rom mot insekter, værelementer, skitt, støv, vann og støy.

Egenskaper:

  • Trim LOK INC X109BT-100 gummipakning brukes også til å tette hull for energieffektivitet, og forhindrer varmetap i kalde værmåneder.
  • Den tilbyr et driftstemperaturområde på -20 til 150 grader F.
  • Den har en EPDM og skum akryl klebende bakside for slagfasthet, høy bindestyrke og vanntetting.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne Trim LOK X109BT-100 trimpakningen?

A. Driftstemperaturområdet til denne Trim LOK X109BT-100 trimpakningen er -20 til 150 grader F.

Q. Hva er lengden på denne Trim LOK X109BT-100 trimpakningen?

A. Trim LOK X109BT-100 trimpakning har en lengde på 100 fot.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdePris
TRIM LOK INC X109HT-25 gummipakning D-seksjon 0.63 tommer Bredde 25 fot | AA2BYD 10D161 X109HT-25Trykksensitiv25ft.257NOK
TRIM LOK INC X109HT-100 gummipakning D-seksjon 0.63 tommer Bredde 100 fot | AA2BYE 10D162 X109HT-100Trykksensitiv100ft.821NOK
TRIM LOK INC X109HT-500 gummipakning D-seksjon 0.63 tommer Bredde 500 fot | AA2BYF 10D163 X109HT-500Trykksensitiv500ft.3 563 NOK
TRIM LOK INC X109BT-25 gummipakning D-seksjon 0.63 tommer Bredde 25 fot | AA2BYG 10D164 X109BT-25Skum akryl25ft.450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X109BT-100 gummipakning D-seksjon 0.63 tommer Bredde 100 fot
1 552 NOK / enhet