Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC X105BT-25 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 25 fot | AA2BYA 10D158

TRIM LOK INC X105BT-25 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2BYA Modell: X105BT-25Kryssreferanse: 10D158

Få tak i det April 25, Torsdag
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLim av skumgummi
StøttetypeSkum akryl
Kjerne Dia.0.188 "
Lengde25ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Total høyde0.437 "
Samlet bredde0.375 "
StilD-formet tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok X105BT-25 gummipakning D-seksjonen er ideell for å eliminere lyd eller vibrasjoner i lydkabinetter og tungt maskineri og beskytte dem mot forurensninger eller ekstremvær. Denne gummiforseglingen er med skumklebende akrylbakside for enkel montering på vinduer eller dører. Det krever 25 % komprimering for optimal ytelse.

Egenskaper:

  • Trim Lok X105BT-25 gummipakning D-seksjonen er en spesialtilpasset EPDM svampgummiblanding som kommer i en lengde på 25 fot.
  • Den har selvklebende egenskaper og er tilgjengelig i to tapealternativer som er BT (et 3M bonded tape-system) og HT (et konvensjonelt trykkfølsomt lim).
  • Denne enheten motstår aldring av ozon og sollys og gir utmerket vannabsorpsjon og kompresjon.
  • Den fungerer bra selv ved en minimumstemperatur på -20 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er HT trykkfølsomt lim?

A. Gummitetningen installeres med dette akrylbaserte limet når det klemmes mellom to stasjonære gjenstander eller brukes i en statisk applikasjon. Den kan brukes til flere underlag i enkelte lette dynamiske applikasjoner. Dette limet gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit. Omgivelsestemperaturen må være over +60 grader Fahrenheit under påføring.

Sp. Hva er BT 3M høystyrkelim?

A. Denne 3M Acrylic Automotive-tapen sikrer en lufttett forsegling og fuktsperre mellom gummien og underlaget. For å bruke den høyeste avskallings- og skjærmotstanden, kan høye mengder stress og kraft påføres. Lav innledende klebrighet gjør den enkel å flytte på under installasjonen, men det tar 72 timer å herde før den når sin maksimale bindingsstyrke. Den gir god varmeledningsevne mellom -20 og +150 grader Fahrenheit.

Q. Hvordan bruker jeg denne gummi D-forseglingen?

A.

  • Rengjør arbeidsflaten grundig med engangsservietter eller lofrie tørkeklær.
  • Ikke strekk gummipakningen fra spolen.
  • Unngå at limet blir skittent.
  • Installer gummitetningen rundt radien ved å stappe og ikke strekke.

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdePris
TRIM LOK INC X105HT-25 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 25 fot | AA2BXX 10D155 X105HT-25Trykksensitiv25ft.231NOK
TRIM LOK INC X105HT-100 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2BXY 10D156 X105HT-100Trykksensitiv100ft.764NOK
TRIM LOK INC X105BT-100 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 100 fot | AA2BYB 10D159 X105BT-100Skum akryl100ft.1 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC X105BT-25 gummipakning D-seksjon 0.38 tommer Bredde 25 fot
433NOK / enhet