TRIM LOK INC LK1615-100 låsepakning ,906 tommer Bredde 100 fot | AA2FXX 10G554

TRIM LOK INC LK1615-100 Låsepakning ,906 tommers bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2FXX Modell: LK1615-100Kryssref.: 10G554

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinduslåsepakning
Passer til Edge.06 - .09 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM
StilEnkeltstykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok LK1615-100 låsepakning er en gummiprofil som brukes til å sikre montering av faste vinduer eller frontruter. Et glass- eller pleksiglassvindu og et karosseripanel av metall eller glassfiber er forsvarlig forseglet av denne Trim Lok-vinduspakningen.

Egenskaper:

  • Trim Lok LK1615-100 låsepakning leveres i ett stykke profil med en låselist som er svært motstandsdyktig mot uønskede miljøforhold.
  • Den motstår aldring av ozon og sollys og gir utmerket vannabsorpsjon og kompresjon.
  • Denne enheten har tett EPDM-gummikonstruksjon for eksepsjonelle væregenskaper ved en maksimal temperatur på 212 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan vinduspakninger skiftes?

A. Vinduene og dørenes vinduspakninger kan endres uten bruk av noe verktøy. Den kan installeres og fjernes med fingertuppene.

Q. Hvor lenge varer vinduspakninger?

A. 20 - 25 år.

Q. Hva er forskjellen mellom en dørpakning og en dørpakning?

A. Mens tetninger brukes i mer dynamiske situasjoner mellom aktive komponenter, som roterende aksler, pumper og motorer. Pakninger fungerer som en statisk tetning mellom flate overflater, for eksempel skjøter.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStilPris
TRIM LOK INC LK1179-25 Låsepakning 1.1 tommers bredde 25 fot | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Dobbelt stykke (krever nøkkel)768NOK
TRIM LOK INC LK1179-100 låsepakning 1.1 tommers bredde 100 fot | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Dobbelt stykke (krever nøkkel)2 625 NOK
TRIM LOK INC LK1522-25 Låsepakning 1.07 tommer Bredde 25 fot | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Enkeltstykke1 019 NOK
TRIM LOK INC LK1522-100 Låsepakning 1.07 tommer Bredde 100 fot | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Enkeltstykke3 644 NOK
TRIM LOK INC LK1536-25 Låsepakning 1.09 tommer Bredde 25 fot | AA2FXU 10G551 LK1536-2525ft.Enkeltstykke1 080 NOK
TRIM LOK INC LK1536-100 Låsepakning 1.09 tommer Bredde 100 fot | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Enkeltstykke3 891 NOK
TRIM LOK INC LK1615-25 låsepakning ,906 tommer Bredde 25 fot | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Enkeltstykke910NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC LK1615-100 Låsepakning ,906 tommers bredde 100 fot
3 274 NOK / enhet