TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 fot | AD4VJD 44M856

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 fot

På lager
Vare: AD4VJD Modell: DDA1549-328Kryssreferanse: 44M856

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle
FARGESvart
Passer til Edge0.158 "
Benlengde0.433 "
Lengde328ft.
MaterialeVinyl (PVC)
Maks. Temp.150 Degrees
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde0.433 "
Samlet bredde0.641 "
StilTrim

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.54
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok DDA 1549-328 co-ekstrudert (coex) trimpakning er ideell for vanntett forsegling i båtluker, bobilromsdører, verktøykasser og tonneaudeksler. Den eliminerer lyd eller vibrasjoner i lydkabinetter og tungt maskineri og beskytter dem mot forurensninger eller ekstremvær.

Egenskaper:

  • Trim Lok DDA 1549-328 co-ekstrudert (coex) trim-tetning har vannbestandig PVC-trim og EPDM-gummi pærekonstruksjon for å tåle temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit samt værskader.
  • Den kommer med en sterk gripetunge og en intern metallklemme i aluminium for permanent grep.
  • Denne enheten motstår aldring av ozon og sollys og gir utmerket vannabsorpsjon og kompresjon.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker man en gummipakning?

A.

  • Rengjør arbeidsflaten grundig med engangsservietter eller lofrie tørkeklær.
  • Ikke strekk gummipakningen fra spolen.
  • Unngå at limet blir skittent.
  • Installer gummitetningen rundt radien ved å stappe og ikke strekke.
  • Bruk en hånd-/automatrulle og påfør trykket mot tetningen for god fukting av limet til overflaten og langvarig holdbarhet.
  • Oppbevar alltid på originale sneller og oppbevar på et kjølig, tørt og støvfritt sted.

Q. Hvordan forhindre at disse trimmene slites av arbeidsstykket?

A. Trimmer som gummikantforseglinger har forhåndspåført smeltelim som fester seg til arbeidsstykket når det er oppvarmet. Disse trimmene bør varmes ordentlig opp under installasjonen for å forhindre at trimmen løsner over tid.

Q. Hva er lengden på denne trimforseglingen?

A. 328 fot.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeTotal høydeSamlet breddePris
TRIM LOK INC DDA2513-328 Trim Seal Coex 328 fot | AD4VHX 44M850 DDA2513-3280.426 "0.847 "0.433 "9 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC DDA1549-328 Trim Seal Coex 328 fot
8 711 NOK / enhet