TRIM LOK INC DDA1501-100 klafftetning Coe x 100 fot | AD4VJF 44M858

TRIM LOK INC DDA1501-100 klafftetning Coe x 100 fot

På lager
Vare: AD4VJF Modell: DDA1501-100Kryssreferanse: 44M858

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle
FARGESvart
Passer til Edge0.98 "
Benlengde0.422 "
Lengde100ft.
MaterialeVinyl (PVC)
Min. Temp. Vurdering-40 grader
Total høyde0.945 "
Samlet bredde0.445 "
StilFlap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.56
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim-Lok Inc DDA1501-100 klafftetning er en fleksibel PVC-list festet med en EPDM-svampgummiklaff for å gi en lufttett forsegling.

Egenskaper:

  • Trim-Lok Inc DDA1501-100 klafftetning installeres på dør- og vinduspaneler for å unngå støv og vann.
  • Denne fleksible forseglingen kan tilpasse seg buede og uregelmessige overflater.
  • Denne 100 fot lange forseglingen kan kuttes til ønsket lengde med saks eller blikkklipp.
  • Den har individuelle innvendige aluminiumsklips og en gripetunge for overlegent grep og styrke.
  • Denne co-ekstruderte klafftetningen er laget av PVC for værbestandighet.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne forseglingen brukes i biler?

A. Ja, Trim-Lok klafftetninger kan installeres i biler for å tette dører og vinduer. Det hjelper til med å forbedre varmeisolasjonen og støydemping.

Spørsmål. Tåler denne klafftetningen ekstreme værforhold?

A. Trim-Lok klafftetning gir utmerket forsegling innenfor temperaturområdet -20 til 158 grader Fahrenheit.

Sp. Hva er en co-ekstrudert forsegling?

A. Det er en type tetning laget ved å smelte sammen et stivt og fleksibelt materiale. Det stive materialet er ansvarlig for å gi styrke mens det fleksible materialet utfører forseglingsfunksjonen.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydePris
TRIM LOK INC DD1201-100 Klapppakning Coex 100 fot | AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft.1.369 "4 398 NOK
TRIM LOK INC DD1201-164 Klapppakning Coex 164 fot | AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft.1.369 "-
RFQ
TRIM LOK INC DDA1501-25 Flapseal Coe x 25 fot | AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25ft.0.945 "1 285 NOK
TRIM LOK INC DDA1501-328 klafftetning Coe x 328 fot | AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328ft.0.945 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-100 klafftetning Coe x 100 fot
3 668 NOK / enhet