Trim-Lok Inc DD1201-100 klafftetning er en fleksibel trim med en EPDM svampgummiklaff som gir en sikker forsegling i ulike dynamiske applikasjoner som krever vann- og værbestandighet.
Egenskaper:
- Trim-Lok Inc DD1201-100 klafftetning installeres på kanten av dører og vinduer for å stoppe vind, støv og vann.
- Den kan tilpasse seg buede og uregelmessige overflater.
- Denne forseglingen kan kuttes til ønsket lengde med saks eller blikkskjær.
- Gripedelen er laget av metallklips for å sikre et permanent, sikkert grep.
- Denne co-ekstruderte klafftetningen er laget av PVC for værbestandighet.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tåler denne klafftetningen ekstreme værforhold?
A. Trim-Lok klafftetning gir utmerket forsegling innenfor temperaturområdet -20 til 158 grader Fahrenheit.
Sp. Hva er en co-ekstrudert forsegling?
A. Det er en type tetning laget ved å smelte sammen et stivt og fleksibelt materiale. Det stive materialet er ansvarlig for å gi styrke mens det fleksible materialet utfører forseglingsfunksjonen.
Sp. Hva er fordelene med co-ekstrudering?
A. Plast co-ekstrudering er teknikken for å ekstrudere to eller flere materialer via en enkelt dyse slik at materialene kombineres eller sveises sammen før avkjøling. Fordelen med å ta i bruk co-ekstrudering er at hvert materiale beholder sine nødvendige karakteristiske egenskaper (som stivhet, ugjennomtrengelighet eller miljømotstand), noe som ville være vanskelig å oppnå med et enkelt materiale.