Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 25 fot | AA2BWG 10D118

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-25 trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2BWG Model: 7100B3X1/4C-25Kryssreferanse: 10D118

Få tak i det mar 5, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.75 "
FARGEBlack
Passer til Edge. 250 "
Benlengde0.5 "
Lengde25ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde1.25 "
Samlet bredde0.75 "
StilTopplampe m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep511NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep541NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep566NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep580NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-25 trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 25 fot
982NOK / enhet