TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 100 fot | AA2BWV 10D130

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2BWV Model: 7100B3X1/4C-100Kryssreferanse: 10D130

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.75 "
FARGEBlack
Passer til Edge. 250 "
Benlengde0.5 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde1.25 "
Samlet bredde0.75 "
StilTopplampe m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok 7100B3X1/4C-100 kantklip tetningsklips dekker og beskytter nakne kanter mot vind, vann og støv og sikrer en sikker forsegling. Den er ideell for glass, metall, plast og trematerialer. Uten å bruke skruer kan trimklemmen feste deler til paneler. Det er en designet feste som festes til en panelbolt eller skaft. For verktøyfri montering kan et hull i en forbindelsesdel deretter presses over fjærer eller mothaker på klipsen.

Egenskaper:

  • Trim Lok 7100B3X1/4C-100 kantklemme har en slitesterk kjerne av aluminium og stål med PVC-belegg (polyvinylklorid) for bedre grep og slitestyrke.
  • Den leveres i topppærestil med et fleksibelt vinylgrep for å gi utmerket isolasjon.
  • Denne enheten har en EPDM, lukket celle svamp gummipære for værbestandig forsegling ved en maksimal temperatur på 150 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer man en aluminiumskantklemme?

A.

  • Over flensen skyves kantlisten på plass.
  • Bruk en pneumatisk lufthammer i stedet for hendene for installasjoner med stort volum.
  • Installering av lengder av kantklipp vil gi et utmerket resultat ettersom endene ikke sliter.
  • La litt materiale ligge i den produserte løkken etter å ha presset endene sammen.
  • Legg deretter press på kantklippet for å forhindre strekking og sikre riktig passform.

Spørsmål. Er trådkutteren egnet for å kutte kantkanten?

A. Bruk av et håndinstrument, for eksempel en trådkutter, kan forårsake materialavfall på grunn av krympede ender og undermål.

Q. Hvordan velge riktig kantklipp?

A.

  • Pass på at kanttykkelsen og forseglingen du velger er den samme. Med andre ord, unngå å velge en trimpakning som enten er for tykk eller for tynn for flensen.
  • Lengden på bena er en annen avgjørende faktor. Kortere benlengder er vanligvis nødvendig for gummilister med dypere flenser.
  • Hvis kanten du skal dekke har en bøy, mål den og legg merke til radiusen til bøyningen. Sammenlign deretter denne målingen med kanttrimmen du vurderer for minimum bøyeradius. Fordi den ikke passer til radien, kan kantlisten spenne seg, noe som kan føre til at trimpakningen ikke fungerer.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep511NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep541NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep566NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep580NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 100 fot
3 359 NOK / enhet