Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRILOGY PDL4100 / 26D Elektronisk lås Satin Chrome 12-knapp | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D elektronisk lås sateng krom 12 knapp

På lager
Vare: AG9LUU Modell: PDL4100/26DKryssreferanse: 20UL47

Få tak i det April 26, Fredag
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
17 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
TilgangstypeNærhet og tastatur
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC60,000 sykler
Dørtykkelse1-3/8" to 1-7/8"
Revisjonssti for hendelser40,000
FinishSatin Chrome
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring og personvern
Klasse1
HåndUhåndet
Håndtakstypespaken
Innvendig høyde8.25 "
Lås foran størrelse1-1/4" x 2-1/8"
Låselengde1 / 2 "
MaterialeZinc Alloy
Maks. Brukerkoder2000
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde1-11 / 16 "
Utenfor høyde8"
Utenfor bredde3.25 "
Strømkilde(5) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse3 til 15 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3092
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandDO

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Schlage "C" nøkkelspor (inkludert)
    • Maks. Nærhetsområde: 1 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellTastingBaksidebatteri~~POS=TRUNCMonteringsstilStrømkildetypenDørtykkelseFinishPris
TRILOGI DL4500CRR26D Digital lås med personvernfunksjon | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26Dstandard2.75 "100,000 syklerMortiseBatteriTastaturkontroll1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom13 661 NOK
TRILOGI DL4500CRL26D Digita pantelås med personvernfunksjon | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26Dstandard2.75 "100,000 syklerMortiseBatteriTastaturkontroll1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom13 595 NOK
TRILOGI DL530026D dobbeltsidig digital lås Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026Dstandard1-11 / 16 "100,000 syklerSylindriske(5) AA-batterierTastaturkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom22 188 NOK
TRILOGI DL5300IC26D Dobbeltsidig digital lås Weatherized | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 syklerSylindriske(5) AA-batterierTastaturkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"Børstet krom-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRILOGY PDL4100/26D elektronisk lås sateng krom 12 knapp
17 564 NOK / enhet